Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL
質量(g)
390
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052254
RS4425/6-EPL
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください