Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスディープソケットレールセット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
E10、E12、E14、E16、E18、E20、E24
質量(g)
900
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(7点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052419
RS4325/7
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください