1/2"(12.7mm)SQ. トルクスナットグリップエクストラディープソケット

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスナットグリップエクストラディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)59寸法D2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200524284325(2B)-E8(L140)6810.77
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
200524374325(2B)-E10(L140)9913.28.2
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
200524464325(2B)-E12(L140)9914.69.3
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
200524554325(2B)-E14(L140)10316.510.6
10,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする