Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. プラスビットソケット
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
先端形状
プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052613
4000.60-2
65
23.5
22
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052629
4000.60-3
65
23.5
22
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052638
4000.60-4
67
23.5
22
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052717
4001-1
49
38
21
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
20052726
4001-2
53
38
21
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
20052735
4001-3
55
38
21
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
20052744
4001-4
57
38
21
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください