Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. PZビットソケット
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
65
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
23.5
寸法D(mm)
22
先端形状
PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052647
4000.60-PZ2
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052656
4000.60-PZ3
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください