曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケット

1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200526654005.60-86523.5221.28
1,940
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
200526744005.60-107523.5221.610
1,940
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
200526834005.60-1211123.523212
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
200526994005.60-1413323.5242.514
1,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
200527084005.60-1613323.5242.516
2,090
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
200527534006-553382115.5
1,940
取扱い終了
返品不可
200527694006-86238211.28
1,940
取扱い終了
返品不可
200527784006-106738211.610
1,940
取扱い終了
返品不可
200527874006-12723821212
1,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする