曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット

1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
二面幅(inch)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200528844010A.60-5/325/32"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200528934010A.60-3/163/16"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529094010A.60-7/327/32"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529184010A.60-1/41/4"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529274010A.60-9/329/32"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529364010A.60-5/165/16"
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200529454010A.60-11/3211/32"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529544010A.60-3/83/8"
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529634010A.60-7/167/16"
1,990
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529794010A.60-1/21/2"
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529884010A.60-9/169/16"
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
200529974010A.60-5/85/8"
2,250
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
200530064010A.60-3/43/4"
2,530
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする