Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
セット内容
3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/、16、1/2、9/16、5/8、3/4
質量(g)
1080
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20053015
RS4010A/10-L60
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください