曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200530764025.100-T2076T2022
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200530854025.100-T2576T2522
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200530944025.100-T2777T2722
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200531034025.100-T3077T3022
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200531194025.100-T4078T4022
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200531284025.100-T4580T4522
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200531374025.100-T5098T5022
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
200531464025.100-T55132T5523
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200531554025.100-T60170T6024
2,650
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
200531644025.100-T70175T7024
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする