1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケット

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200532074025.100-40IP7922
2,780
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200532164025.100-45IP8122
2,780
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200532254025.100-50IP10022
2,780
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200532344025.100-55IP13323
3,250
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200532434025.100-60IP17224
3,750
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
200532594025.100-70IP24125
4,010
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする