Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
先端形状
CV
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
22
23
24
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20053304
4027.100-M5
67
140
63.5
22
¥
4,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053313
4027.100-M6
68
100
63.5
22
¥
4,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053329
4027.100-M8
81
100
63.5
22
¥
4,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053338
4027.100-M10
101
100
63.5
22
¥
4,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053347
4027.100-M12
134
100
63.5
23
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053356
4027.100-M14
173
100
63.5
24
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053365
4027.100-M16
241
100
60
24
¥
4,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053374
4027.140-M8
98
140
103.5
22
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053383
4027.140-M10
127
140
103.5
22
¥
4,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053399
4027.140-M12
171
140
103.5
23
¥
4,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053408
4027.140-M14
226
140
103.5
24
¥
4,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053417
4027.140-M16
320
140
100
24
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください