Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
450
質量(g)
790
寸法H(mm)
21.6
寸法D(mm)
38
寸法T(mm)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20053453
4774P-450
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください