Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセット (4405M 12角)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
4401M 6角ソケット:4405M 12角ソケット8、10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、アクセサリ:753N、4760-125、4760-250、4768N-450、4771
質量(g)
4200
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
445W×190H×50T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(18点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20053593
4289M
¥
37,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください