3/4"(19mm)SQ. トルクスソケット

3/4"(19mm)SQ. トルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)34先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200536096425-E1815650E1822.111.9
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200536186425-E2016650E2024.613.3
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200536276425-E2217850E2227.114.4
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200536366425-E2418550E2428.616
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200536456425-E2621755E2631.117.7
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200536546425-E2823760E2832.124.1
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
200536636425-E3024260E303524.1
3,380
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
200536796425-E3224760E3236.124.1
3,380
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする