Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ)
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法l(mm)
選択してください
5
6
6.5
7
8
8.5
9.5
11.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20053819
124M.600-8(2B)
332
12
5
¥
8,350
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053828
124M.600-10(2B)
334
14.5
6
¥
8,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053837
124M.600-11(2B)
420
15.7
6.5
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053846
124M.600-12(2B)
424
16.8
7
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053855
124M.600-13(2B)
425
18
8
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053864
124M.600-14(2B)
527
19.5
8.5
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
20053873
124M.600-17(2B)
538
23.3
9.5
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053889
124M.600-19(2B)
550
25.9
11.5
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください