Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスターレールセット
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
4、4.5、5、5.5、6、7
質量(g)
105
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20054126
RS2127/6
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください