曜日別特売
モノタロウ

半田こて ガス式 自動着火

半田こて ガス式 自動着火 - モノタロウ半田こて ガス式 自動着火 - モノタロウ半田こて ガス式 自動着火 - モノタロウ半田こて ガス式 自動着火 - モノタロウ半田こて ガス式 自動着火 - モノタロウ
(28件のレビュー)

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。

用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当内容量1個
取扱説明書:(18.6MB)
注意
※握り部以外は高温になりますので絶対に触れないで下さい。※着火状態で燃えやすい物に近づけたりしないで下さい。※ガスは付属しておりません。ガスは市販のガスライター用ガスがご使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24735069-
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 熱収縮チューブ、細かい部分のロウ付け
農・林・水産業

屋外で熱収縮チューブを使うときにバッテリー式の安物ヒートガンを使っていましたが、いまいちパワー不足でした。かといってトーチやライターは風で揺れて使い勝手がよくありません。その点本製品のホットブローはしっかり使えます。あと、細かい所のロウ付けをする必要があるので、本製品の比較的細いトーチが使えないかと期待しています。そのうちはんだごてとしても使う予定です。三通りに使えて便利です。
とても気に入っていますが、スイッチ類の作りがちょっと貧弱なのが残念です。是非改善してほしいですね。

2026-01-21
用途: 機械配電盤の修理等
製造業

コードレスで場所を気にせずに使いやすい、やや持ち手が太いけどガスだからこんなもんかな。
熱気の吹き出し口(排気口)が横にあるから気を付けないと付近の物焼いてしまうので要注意。
説明に使用時間中で60分と書いてある。しかしガス持ちが悪い一番弱くして20分もたない、何回か充填したけど同じ感じです不良品なのかな?

2024-11-25
用途: 自動車整備

別のガス式半田こてが不調になったため購入。握り部分が以前のものより太いが慣れれば問題なし?自動着火は便利。

対象商品 : 24735069
2024-02-05
用途: 電子工作と車整備
金融・保険業

おおむね満足だが
全長はもう少し短いほうがいい
ホットブローは使える
こて先はMPT230用が使える
(取説に注文コード59778827と書いてある)
やはり自動着火はあったほうがいい

1が参考にしています
対象商品 : 24735069
2023-08-08
用途: 屋外での配線作業

半田ごてとしてだけでなく熱収縮チューブ用や着火用にも使えるので重宝しています。屋外用として購入しましたがコードレスの便利さで屋内でも使用することが多くなっています。

3が参考にしています
対象商品 : 24735069
2023-04-25
用途: 屋外での半田作業
サービス業

中のガス液量が大変見やすい。
筒先を順に外すことで、半田→ホットブロー→トーチと変化するのが気持ちよい。(本家は部品付け替え必要)
持ち手がもう少し細かったら良かったと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 24735069
2023-03-25
用途: バイク車のメンテナンス
三間屋サービス業

アンペアの高い場所の接続端子などは、半田でとめて確実性を担保しています。
今まではタイコリール電源を伸ばしていましたが、今後は簡単に使えそうで楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 24735069
2023-06-23
用途: 修理、作成
農・林・水産業

ワンタッチで点火でき、短時間で高温になる。サイズはやや大きいがすぐに使えるのが良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする