曜日別特売

SC-SR1

SC-SR1 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。

用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等タイプ高モジュラス、シリコーン系適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)耐久性9030G弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40タックフリータイム(時間)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2内容量1箱(330mL×20本)
注意
※目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。シーリング材表面への塗装はできません。
※水まわりに使用される時は、防カビタイプをお勧めします。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20215844-ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20215853-ライトグレー2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20215835-アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする