曜日別特売

スタディプランナー ルーズリーフ

スタディプランナー ルーズリーフ - コクヨスタディプランナー ルーズリーフ - コクヨスタディプランナー ルーズリーフ - コクヨスタディプランナー ルーズリーフ - コクヨ
(1件のレビュー)

勉強のスケジュールが立てられるルーズリーフ。
テスト前や受験勉強などの勉強スケジュールの管理に役立つ罫線が入ったルーズリーフです。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいさらさら書けるオリジナル原紙を使用しています。
「デイリー罫 みえる化タイプ」その日1日の勉強内容をみえる化でき、何時に何を勉強するかの色分けが可能です。
「デイリー罫 みえる化タイプ・ガーリー」デコレーションにおすすめなピンクの罫線。その日1日の勉強内容をみえる化できます。
「デイリー罫 リスト化タイプ」記入スペースが広いので、その日1日の勉強する内容を詳しくリストアップできます。
「ウィークリー罫 みえる化タイプ」1週間の勉強予定を一覧で確認できます。

サイズB5穴数26穴材質上質紙枚数30寸法(縦×横)(mm)257×182紙厚(g/m2)75程度穴の形状丸穴内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20055693ノ-Y836LD36(表)デイリー罫 みえる化タイプ・ガーリー、(裏)中横罫ドット入り
320
319
351(税込)
翌々日出荷
20055709ノ-Y836MD36(表)デイリー罫 リスト化タイプ、(裏)中横罫ドット入り
360
339
373(税込)
翌日出荷
75561265ノ-Y836MWN-(表)ウィークリー罫 みえる化タイプ(3日分)、(裏)ウィークリー罫 みえる化タイプ4日分
360
339
373(税込)
当日出荷
20055718ノ-Y836MWN-(表)ウィークリー罫 みえる化タイプ(3日分)、(裏)ウィークリー罫 みえる化タイプ4日分
360
取扱い終了
代替品有
20055684ノ-Y836GD36(表)デイリー罫 みえる化タイプ、(裏)中横罫ドット入り
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20055718ノ-Y836MWN75561265ノ-Y836MWNノ-Y836MWN スタディプランナー ルーズリーフ コクヨ 75561265スタディプランナー ルーズリーフコクヨ1冊
339
税込373
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20055718
2020-09-25
用途: 研究ノート

試しに買ってみました。使い方に応用の利く人なら試しに買ってもいいかもしれません。使い方次第では設計者の想像以上の使い道があるかもしれません。但し、注意することはB5とA4を間違えて買わないよう注文を確定する前にもう一度確かめましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする