モノタロウ

標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 - モノタロウ
(13件のレビュー)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。

用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01全長(mm)265(ハンドル部含む)最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3内容量1セット
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。
※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※アインビルは※用途以外での使用はお止めください。
※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。
※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※アンビルは本体に1本付いた状態で納品されます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
広範囲精度(μm)
隣接精度
アンビル
測定子の有効ストローク(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275954-18~35155μm9個1
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26275963-35~50155μm4個1.2
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26275979-50~100186μm11個1.6
8,698
9,568(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26275988-50~150186μm11個1.6
9,698
10,668(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26275963
2026-01-08
用途: バイクのシリンダー内径計測
運輸・通信業

ボアアップの際、マイクロメーターとセットで使用して、ピストンとシリンダーのクリアランスを正確に計測出来ました。

2025-05-30
用途: オートバイのエンジン修理
アトラスレンタ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、ゲージに保護カバーが付いているので安心して使えます。
ダイヤルゲージの動きも良く、正確に測定することが出来ました。
ゲージの保護カバーがつけづらく、簡単な説明書が付いていればもっと良かったです。

対象商品 : 26275979
2024-03-29
用途: 機械のメンテナンス
伊東屋工業サービス業

使用頻度が少ないけど、測定することがあったので、購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 26275988
2022-05-21
用途: エンジンのシリンダー内径計測
センズイモータース自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の前に、価格が半額くらいのものを購入したのですが、ゲージが当てにならずでこちらの商品を見つけて購入し使用したところゲージの動きも良く、計測も問題ありませんでした。満足できる商品に思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26275979
2023-02-11
用途: エンジンオーバーホール
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手ごろで使いやすいです、コストパフォーマンスもいいと思います。

対象商品 : 26275979
2024-04-05
用途: シリンダーの内径計測
perdie1

取説が付いていないので、付属品がすべて揃っているのかわからない。
使い方がわからない。
チャットで問い合わせたら、大変混み合っていますので回答は問い合わせた日から4日後以降になると言われました。
そんなにゆっくり待てる人はいるのだろうか。

4が参考にしています
対象商品 : 26275954
2021-03-28
用途: クランクシャフト軸部ケース内径測定

他のメーカー品と比較して計測したり、何度も計測したら同計測の結果が出たので精度は良いと思います。
安いから精度が悪いという事はありません。
同等レベルだと思います。
ただ長年使用すれば校正は必要かも知れませんが、その時は新しいのを購入したいと思います。

対象商品 : 26275979
2022-04-24
用途: エンジンシリンダー内径測定
自動車・二輪車・自転車関連業

付属のスペーサーサイズに3/100程度の誤差があります。
何のために購入したのか!
非常に残念な商品です。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする