ノルム 木製収納ワゴンロー 傾斜棚付

ノルム 木製収納ワゴンロー 傾斜棚付 アール・エフ・ヤマカワ ノルム 木製収納ワゴンロー 傾斜棚付 アール・エフ・ヤマカワ ノルム 木製収納ワゴンロー 傾斜棚付 アール・エフ・ヤマカワ ノルム 木製収納ワゴンロー 傾斜棚付 アール・エフ・ヤマカワ

小分け棚にプリント、側面ラックにクリアファイル、下段の収納部にファイルなど、進捗状況によって書類を分類しながら収納できるキャスター付き木製収納ワゴン。小分け棚の棚板4枚は可動式です。下段の収納部は傾斜がついており、ファイルやカタログなどの背表紙が見易く、また取り出し易くなっています。スチール製の側面ラックは左右どちらにでも取り付け可能です。キャスター4個のうち2個はストッパー付きです。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ上段棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)傾斜ラック:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン 高さ(mm)604 奥行(mm)340 間口(mm)599 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×340×604 均等耐荷重(kg)(可動棚板1枚)1、(天板・底板)10 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20056786 SHTKWG2-NA ナチュラル 599×340×604 14.9
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20056777 SHTKWG2-WH ホワイト 599×340×604 14.9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする