曜日別特売

スタンドアイブックスタンド 2個セット

スタンドアイブックスタンド 2個セット - アール・エフ・ヤマカワ
(3件のレビュー)

コの字タイプのシンプルなブックスタンド。整理収納のプロが考案したマルチスタンドで、本以外にも封筒など事務用品のストック保管や、デスク下、ロッカー等でバッグやリュックを自立させたりと、限られたスペースを使いやすく整頓するのに役立ちます。重量感があり安定して倒れにくい仕様。2個1セットでの販売です。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×115×220内容量1セット(2台)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20057303RFBS-SEMWHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20057319RFBS-SEMBKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20057303
2021-03-04
用途: 書棚
教育・研究機関

ふつうの片側だけのブックスタンドに比べて、とても扱いやすいです。
フラットファイルなどもしっかりホールドしてくれます。

対象商品 : 20057319
2020-02-08
用途: ファイルの整理
医療・福祉・介護関連業

ロッカーの中のファイルのなだれ状態を防止するため、購入しました。
通常のブックスタンドは棚の奥のほうに入り込んで役に立たないことがありますが、これは優れものです。しっかりした作りになっていて大満足です。

対象商品 : 20057303
2019-06-28
用途: ファイルの収納
個人のお客様

しっかりとした作りで重さがあり、ファイルが動かないので使いやすいです。質感も気にっています。挟む幅(商品説明では奥行き)が115ミリなので150~200ミリくらいあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする