アール・エフ・ヤマカワ
ホワイトボード案内板 両面
こんなお得な商品も!
ホワイトボード 脚付両面 縦型
モノタロウ
¥
9,498
税込
¥
10,448
(1)
コンパクトサイズで案内板にも適した両面ホワイトボード。ボード面でマグネットがご使用いただけます。移動可能なマグネット式のペントレーが1個付属。
付属品
マグネット式ペントレー×1個
材質
ペーパーコア板面フレーム:アルミ、合成樹脂脚部:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロンペントレー:合成樹脂
質量(kg)
5
色
ホワイト
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
544×400×1300
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
500×900
アズワン品番
64-9091-23
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20058633
SHWB-5090BSWH
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません