天板のエッジと脚部のカラーを合わせ厚みを感じさせないシャープなデザインのミーティングテーブル。4~6人での会議や商談に適したサイズで会議室や接客スペースでの使用にぴったりです。対角についた脚部がシンプルな中にも個性を感じさせる、イタリア人デザイナーによるオフィステーブル。
付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×750有効内寸(mm)W1387×D639×H657キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×720棚なし材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)約40組立時間2人以上で約25分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターあり/PPブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし内容量1台