曜日別特売

ワーキングデスク片袖

ワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖 - アール・エフ・ヤマカワ
(1件のレビュー)

シンプルで機能的なワーキングデスク片袖。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧、キャップ付きの配線穴があり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。引出しはオールロック機構で鍵2個付属、下段のみフルオープンです。背面化粧あり。別売の上置き棚の設置が可能です。組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。

最大耐荷重(kg)
天板:約50/
引出(上・中段):約5/
引出(下段):約10
付属品鍵×2材質(天板・幕板・側板・袖机・引出内部)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、(フレーム・脚部)スチール粉体塗装、(アジャスター)PP、(配線穴キャップ)合成樹脂高さ(mm)700天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)(天板)50、(上・中段)15、(下段)20内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20059175GZWC-1070DMウォルナットB1000×700×700約40
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059193GZWC-1260DMウォルナットB1200×600×700約39
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059218GZWC-1270DMウォルナットB1200×700×700約42.5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059227GZWC-1270WHホワイトA1200×700×700約42.5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059236GZWC-1470DMウォルナットB1400×700×700約46.5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059157GZWC-1060WHホワイトA1000×600×700約36.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059166GZWC-1060DMウォルナットB1000×600×700約36.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059184GZWC-1070WHホワイトA1000×700×700約40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059209GZWC-1260WHホワイトA1200×600×700約39
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20059245GZWC-1470WHホワイトA1400×700×700約46.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20059157
2021-10-15
用途: 事務作業時
教育・研究機関

探していたサイズピッタリだったのと、「お客様組立品」ではないとのことだったので購入しましたが、組立が必要な商品でした。
カスタマーセンターで確認もしたのですが。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
商品情報の修正を行いました。
今後も何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする