曜日別特売

ODグリーンシート #4000

ODグリーンシート #4000 - ユタカメイク

景観保護に適したODグリーン。

厚さ(mm)約0.3(±0.02)材質PE形状折りたたみタイプタイプ長期使用タイプ厚さ#4000使用期間(目安)約3年内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
大きさ
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20218547OGS-4018個(約90cm)(目安)2畳1.8×1.8
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
20218556OGS-40210個(約90cm)(目安)3畳1.8×2.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20218565OGS-40514個(約90cm)(目安)6畳2.7×3.6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
20218574OGS-41120個(約90cm)(目安)12畳3.6×5.4
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
20218583OGS-41324個(約90cm)(目安)18畳5.4×5.4
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218599OGS-41428個(約90cm)(目安)24畳5.4×7.2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218608OGS-41636個(約90cm)(目安)40畳7.2×9.0
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218617OGS-41844個(約90cm)(目安)60畳10.0×10.0
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする