シンコハンガー
シンコ クスリケイタイダブルラウンド W
サプリメントを2種類収納
用途
サプリメントを2種類収納でき、内容量が確認できるクリアカバー。
コマ数
2
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
70×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22280013
-
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください