曜日別特売

フッ素ガード トイレケース

フッ素ガード トイレケース - アイセンフッ素ガード トイレケース - アイセン

トイレをフッ素でコーティングすることで汚れが付きにくくなるという新発想トイレクリーナです。

用途トイレ清掃使用場所トイレ材質ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ステンレス、ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリプロピレン、ナイロン不織布、フッ素樹脂(水溶性)寸法(縦×横×高さ)(mm)75×380×100繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22280485TF901
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする