アイセン
フッ素ガードトイレブラシ
トイレをフッ素でコーティングすることで汚れが付きにくくなるという新発想トイレクリーナです。
用途
トイレ清掃
使用場所
トイレ
材質
ブラシ柄:ステンレス・ポリプロピレン/ブラシ頭:ポリプロピレン・ナイロン不織布・フッ素樹脂(水溶性)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×370×75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22280494
TF903
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください