アイセン
フッ素ガードトイレミニ
トイレをフッ素でコーティングすることで汚れが付きにくくなるという新発想トイレクリーナです。
用途
トイレ清掃
使用場所
トイレ
材質
ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ステンレス、ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリプロピレン、ナイロン不織布、フッ素樹脂(水溶性)、吸盤:塩化ビニル樹脂・ABS樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)
55×310×82
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22280503
TF902
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください