軽量アルミハンガー20P

軽量アルミハンガー20P - アイセン軽量アルミハンガー20P - アイセン軽量アルミハンガー20P - アイセン
(1件のレビュー)

長持ちで経済的。屋外でも劣化しにくい。室内のあらゆる場所に水平に干せる。

用途洗濯ハンガー材質本体:ポリプロピレン、アルミニウム/チェーン・ドア用フック:鉄/ピンチ:ポリプロピレン/ピンチバネ:銅線寸法(縦×横×高さ)(mm)20×420×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22281158LK601
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22281158
2023-12-11
用途: タオル干し
内藤製餡株式会社製造業

ボイラー室に 沢山のバスタオルを 干していますので
プラスチックの 物干しでは、熱に耐えれないが この
ステンレス製なので丈夫で たいへん 助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする