アイセン
激キレバススポンジ
激キレッ!キズをつけにくい細かな研磨粒子加工をしており、ザラついたガンコな湯アカやカビ、蛇口まわりのくすみなどをスッキリ落とせます。 樹脂をコーティングすることで耐久性をアップしました。
用途
お風呂スポンジ
材質
ポリウレタンフォーム(研磨粒子入り)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
45×185×85
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22281167
BD001
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください