導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

導電シリコンゴムシート(耐熱性用) - アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用) - アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用) - アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用) - アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用) - アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用) - アズワン

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。

材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20072667500×500×0.5t0.5
18,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
20072676500×500×1.0t1.0
21,900
21,800
23,980(税込)
当日出荷
20072685500×500×1.5t1.5
27,000
26,900
29,590(税込)
10日以内出荷
返品不可
20072694500×500×2.0t2.0
34,500
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20072703500×500×3.0t3.0
48,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20072719500×500×5.0t5.0
75,000
74,900
82,390(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする