曜日別特売

難燃シリコーンスポンジシート

難燃シリコーンスポンジシート - アズワン

耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。

材質シリコーンゴム内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20075144SE-800-黒-□500-1500×5001
10,300
10,200
11,220(税込)
10日以内出荷
返品不可
20075153SE-800-黒-□500-2500×5002
14,900
14,800
16,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075169SE-800-黒-□500-3500×5003
18,800
18,700
20,570(税込)
10日以内出荷
返品不可
20075178SE-800-黒-□500-5500×5005
26,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20075196SE-800-黒-□1000-11000×10001
35,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20075205SE-800-黒-□1000-21000×10002
52,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20075214SE-800-黒-□1000-31000×10003
67,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20075223SE-800-黒-□1000-51000×10005
101,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20075187SE-800-黒-□500-10500×50010
23,500
取扱い終了
返品不可
20075239SE-800-黒-□1000-101000×100010
93,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20075187SE-800-黒-□500-1055136516SE-800-黒-□500-10SE-800-黒-□500-10 難燃シリコーンスポンジシート アズワン 55136516難燃シリコーンスポンジシートアズワン1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20075239SE-800-黒-□1000-1055136525SE-800-黒-□1000-10SE-800-黒-□1000-10 難燃シリコーンスポンジシート アズワン 55136525難燃シリコーンスポンジシートアズワン1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする