曜日別特売

ニトリルゴム紐

ニトリルゴム紐 - アズワンニトリルゴム紐 - アズワン
(5件のレビュー)
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5内容量1本
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
全21種類を絞り込む
直径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20075248NBR-Φ22
220
218
240(税込)
当日出荷
20075257NBR-Φ2.52.5
240
238
262(税込)
当日出荷
20075266NBR-Φ33
260
257
283(税込)
当日出荷
20075275NBR-Φ3.53.5
260
257
283(税込)
当日出荷
20075284NBR-Φ44
280
277
305(税込)
当日出荷
20075293NBR-Φ55
300
297
327(税込)
当日出荷
20075309NBR-Φ5.75.7
280
277
305(税込)
当日出荷
20075318NBR-Φ66
360
356
392(税込)
当日出荷
20075327NBR-Φ77
470
465
512(税込)
当日出荷
20075336NBR-Φ88
580
574
631(税込)
当日出荷
20075345NBR-Φ8.48.4
640
634
697(税込)
当日出荷
20075354NBR-Φ99
730
723
795(税込)
当日出荷
20075363NBR-Φ1010
910
901
991(税込)
当日出荷
20075379NBR-Φ1111
1,090
1,079
1,187(税込)
当日出荷
20075388NBR-Φ1212
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
20075397NBR-Φ1313
1,520
1,505
1,656(税込)
当日出荷
20075406NBR-Φ1414
1,760
1,742
1,916(税込)
10日以内出荷
返品不可
20075415NBR-Φ1515
2,020
2,000
2,200(税込)
当日出荷
20075424NBR-Φ1616
2,280
2,257
2,483(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075433NBR-Φ1818
2,890
2,861
3,147(税込)
当日出荷
20075449NBR-Φ2020
3,560
3,524
3,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20075266
2024-05-28
用途: 機械整備 修理
サービス業

Oリングの素材に使っています。条件が緩い場所なら、これでも十分使えます。

対象商品 : 20075284
2024-09-15
用途: レバーが止まる時のクッションに使用
金融・保険業

硬さがとても良い
無くなったらまた購入したいと思いました

対象商品 : 20075248
2023-02-10
用途: パッキンシールの高さ合わせに使用

パッキン溝に挿入し、その上に規定のパッキンを設置。密閉度を高めるために使用。

対象商品 : 20075266
2022-12-11
用途: 遠心セパレーターの補修に使用

問題なく使用出来ている。製品精度も良好で必要な密着・密閉性を確保出来た。

対象商品 : 20075257
2021-07-08
用途: シール
教育・研究機関

雨水侵入防止用シールに@購入しました.思ったより硬く,角部には使い難いように感じましたが,それ以外のところでは使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする