クロロプレンゴム紐

クロロプレンゴム紐 - アズワンクロロプレンゴム紐 - アズワン
(2件のレビュー)
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5内容量1本
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20075458丸-黒-Φ2.5丸型2.5-3-2312-01
180
178
196(税込)
当日出荷
20075467丸-黒-Φ3丸型3-3-2312-02
180
178
196(税込)
当日出荷
20075476丸-黒-Φ3.5丸型3.5-3-2312-03
210
208
229(税込)
当日出荷
20075485丸-黒-Φ4丸型4-3-2312-04
220
218
240(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075494丸-黒-Φ5丸型5-3-2312-05
240
238
262(税込)
当日出荷
20075503丸-黒-Φ6丸型6-3-2312-06
300
297
327(税込)
当日出荷
20075519丸-黒-Φ7丸型7-3-2312-07
380
376
414(税込)
当日出荷
20075528丸-黒-Φ8丸型8-3-2312-08
570
564
620(税込)
当日出荷
20075537丸-黒-Φ9丸型9-3-2312-09
630
624
686(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075546丸-黒-Φ10丸型10-3-2312-10
830
822
904(税込)
10日以内出荷
返品不可
20075555丸-黒-Φ12丸型12-3-2312-11
1,080
1,069
1,176(税込)
10日以内出荷
返品不可
20075564丸-黒-Φ13丸型13-3-2312-12
1,320
1,307
1,438(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075573丸-黒-Φ14丸型14-3-2312-13
1,470
1,455
1,601(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075589丸-黒-Φ15丸型15-3-2312-14
1,680
1,663
1,829(税込)
6日以内出荷
返品不可
20075598丸-黒-Φ16丸型16-3-2312-15
2,020
2,000
2,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075607丸-黒-Φ18丸型18-3-2312-16
2,400
2,376
2,614(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075616丸-黒-Φ19丸型19-3-2312-17
2,700
2,673
2,940(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075625丸-黒-Φ20丸型20-3-2312-18
3,020
2,990
3,289(税込)
当日出荷
20075634丸-黒-Φ22丸型22-3-2312-19
3,680
3,643
4,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075643丸-黒-Φ25丸型25-3-2312-20
4,640
4,594
5,053(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075765角-黒-6×6角型-6×63-2314-01
400
396
436(税込)
当日出荷
20075774角-黒-8×8角型-8×83-2314-02
620
614
675(税込)
当日出荷
20075783角-黒-9×9角型-9×93-2314-03
790
782
860(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075799角-黒-10×10角型-10×103-2314-04
970
960
1,056(税込)
8日以内出荷
返品不可
20075808角-黒-12×12角型-12×123-2314-05
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
20075817角-黒-15×15角型-15×153-2314-06
2,160
2,138
2,352(税込)
当日出荷
20075826角-黒-20×20角型-20×203-2314-07
3,840
3,802
4,182(税込)
当日出荷
20075659丸-白-Φ3丸型3-3-2313-02
210
取扱い終了
返品不可
20075668丸-白-Φ4丸型4-3-2313-04
210
取扱い終了
返品不可
20075677丸-白-Φ5丸型5-3-2313-05
250
取扱い終了
返品不可
20075686丸-白-Φ6丸型6-3-2313-06
290
取扱い終了
返品不可
20075695丸-白-Φ7丸型7-3-2313-07
360
取扱い終了
返品不可
20075704丸-白-Φ8丸型8-3-2313-08
460
取扱い終了
返品不可
20075713丸-白-Φ9丸型9-3-2313-09
580
取扱い終了
返品不可
20075729丸-白-Φ10丸型10-3-2313-10
700
取扱い終了
返品不可
20075738丸-白-Φ12丸型12-3-2313-11
840
取扱い終了
返品不可
20075747丸-白-Φ15丸型15-3-2313-14
1,580
取扱い終了
返品不可
20075756丸-白-Φ20丸型20-3-2313-18
2,790
取扱い終了
返品不可
20075835角-白-8×8角型-8×83-2315-02
580
取扱い終了
返品不可
20075844角-白-9×9角型-9×93-2315-03
720
取扱い終了
返品不可
20075853角-白-10×10角型-10×103-2315-04
880
取扱い終了
返品不可
20075869角-白-12×12角型-12×123-2315-05
1,250
取扱い終了
返品不可
20075878角-白-15×15角型-15×153-2315-06
1,970
取扱い終了
返品不可
20075887角-白-20×20角型-20×203-2315-07
3,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: シンクの天板の止水に
建設業・工事業

色々なゴム紐を探してました。天板とシンクの止水にピッタリで大変満足しました。

対象商品 : 20075458
2025-02-20
用途: アドレスv125sのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナボックスのパッキンとして2.5径を代用してます。
耐久性があり気密性も高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする