フッ素ゴムスポンジシート

フッ素ゴムスポンジシート - アズワン
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)材質フッ素ゴム内容量1枚
全20種類を絞り込む
寸法(mm)
厚さ(mm)
硬度
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
硬度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20076054FR-200-黒-□500-1500×5001皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2321-01
33,400
33,300
36,630(税込)
13日以内出荷
返品不可
20076063FR-200-黒-□500-2500×5002皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2321-02
65,600
65,500
72,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
20076079FR-200-黒-□500-3500×5003皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2321-03
97,400
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20076106FR-200-黒-□1000-11000×10001皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2322-01
129,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076115FR-200-黒-□1000-21000×10002皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2322-02
257,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076124FR-200-黒-□1000-31000×10003皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2322-03
385,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076158FR-350-黒-□500-1500×5001皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2323-01
33,400
33,300
36,630(税込)
6日以内出荷
返品不可
20076167FR-350-黒-□500-2500×5002皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2323-02
65,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076176FR-350-黒-□500-3500×5003皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2323-03
97,400
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076203FR-350-黒-500×1000-1500×10001皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2324-01
64,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076219FR-350-黒-500×1000-2500×10002皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2324-02
129,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076228FR-350-黒-500×1000-3500×10003皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2324-03
194,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
20076088FR-200-黒-□500-5500×5005皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2321-04
90,000
取扱い終了
返品不可
20076097FR-200-黒-□500-10500×50010皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2321-05
180,000
取扱い終了
返品不可
20076133FR-200-黒-□1000-51000×10005皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2322-04
360,000
取扱い終了
返品不可
20076149FR-200-黒-□1000-101000×100010皮膜面 21±5・スライス面 16±53-2322-05
720,000
取扱い終了
返品不可
20076185FR-350-黒-□500-5500×5005皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2323-04
90,000
取扱い終了
返品不可
20076194FR-350-黒-□500-10500×50010皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2323-05
180,000
取扱い終了
返品不可
20076237FR-350-黒-500×1000-5500×10005皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2324-04
180,000
取扱い終了
返品不可
20076246FR-350-黒-500×1000-10500×100010皮膜面 36±5・スライス面 32±53-2324-05
360,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする