曜日別特売

溶融石英研磨板

溶融石英研磨板 - アズワン

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。

材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上内容量1枚
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
公差
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20077454□10-1110×10(外寸法)±0.1mm3-2373-01
2,450
2,440
2,684(税込)
当日出荷
20077463□20-1120×20(外寸法)±0.1mm3-2373-02
4,620
4,610
5,071(税込)
当日出荷
20077479□30-1130×30(外寸法)±0.1mm3-2373-03
6,600
6,590
7,249(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077488□40-1140×40(外寸法)±0.1mm3-2373-04
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
20077497□50-1150×50(外寸法)±0.1mm3-2373-05
10,800
10,700
11,770(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077506□60-1160×60(外寸法)±0.2mm3-2373-06
15,900
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077515□70-1170×70(外寸法)±0.2mm3-2373-07
19,800
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077524□80-1180×80(外寸法)±0.2mm3-2373-08
30,400
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077533□90-1190×90(外寸法)±0.2mm3-2373-09
32,400
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077549□100-11100×100(外寸法)±0.2mm3-2373-10
35,100
35,000
38,500(税込)
当日出荷
20077558□150-11150×150(外寸法)±0.2mm3-2373-11
37,700
37,600
41,360(税込)
当日出荷
20077567□200-11200×200(外寸法)±0.2mm3-2373-12
66,000
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077576□300-11300×300(外寸法)±0.2mm3-2373-13
132,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077585□10-2210×10(外寸法)±0.1mm3-2374-01
2,910
2,900
3,190(税込)
当日出荷
20077594□20-2220×20(外寸法)±0.1mm3-2374-02
5,020
5,010
5,511(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077603□30-2230×30(外寸法)±0.1mm3-2374-03
7,000
6,990
7,689(税込)
当日出荷
20077619□40-2240×40(外寸法)±0.1mm3-2374-04
9,900
9,898
10,888(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077628□50-2250×50(外寸法)±0.1mm3-2374-05
11,300
11,200
12,320(税込)
当日出荷
20077637□60-2260×60(外寸法)±0.2mm3-2374-06
16,600
16,500
18,150(税込)
当日出荷
20077646□70-2270×70(外寸法)±0.2mm3-2374-07
23,800
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077655□80-2280×80(外寸法)±0.2mm3-2374-08
31,700
30,980
34,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077664□90-2290×90(外寸法)±0.2mm3-2374-09
34,500
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077673□100-22100×100(外寸法)±0.2mm3-2374-10
38,700
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077689□150-22150×150(外寸法)±0.2mm3-2374-11
56,700
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077698□200-22200×200(外寸法)±0.2mm3-2374-12
69,400
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077707□300-22300×300(外寸法)±0.2mm3-2374-13
132,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077716□10-3310×10(外寸法)±0.1mm3-2375-01
3,040
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077725□20-3320×20(外寸法)±0.1mm3-2375-02
5,280
4,698
5,168(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077734□30-3330×30(外寸法)±0.1mm3-2375-03
7,260
7,250
7,975(税込)
当日出荷
20077743□40-3340×40(外寸法)±0.1mm3-2375-04
10,200
10,100
11,110(税込)
当日出荷
20077759□50-3350×50(外寸法)±0.1mm3-2375-05
11,500
11,400
12,540(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
20077768□60-3360×60(外寸法)±0.2mm3-2375-06
17,100
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077777□70-3370×70(外寸法)±0.2mm3-2375-07
24,600
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077786□80-3380×80(外寸法)±0.2mm3-2375-08
32,700
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077795□90-3390×90(外寸法)±0.2mm3-2375-09
34,800
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077804□100-33100×100(外寸法)±0.2mm3-2375-10
40,600
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077813□150-33150×150(外寸法)±0.2mm3-2375-11
60,400
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077829□200-33200×200(外寸法)±0.2mm3-2375-12
72,600
66,980
73,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077838□300-33300×300(外寸法)±0.2mm3-2375-13
136,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077847□10-4410×10(外寸法)±0.1mm3-2376-01
3,300
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077856□20-4420×20(外寸法)±0.1mm3-2376-02
5,550
5,540
6,094(税込)
当日出荷
20077865□30-4430×30(外寸法)±0.1mm3-2376-03
7,530
6,798
7,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077874□40-4440×40(外寸法)±0.1mm3-2376-04
10,300
10,200
11,220(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077883□50-4450×50(外寸法)±0.1mm3-2376-05
11,800
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077899□60-4460×60(外寸法)±0.2mm3-2376-06
17,300
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077908□70-4470×70(外寸法)±0.2mm3-2376-07
26,100
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077917□80-4480×80(外寸法)±0.2mm3-2376-08
34,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077926□90-4490×90(外寸法)±0.2mm3-2376-09
36,200
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077935□100-44100×100(外寸法)±0.2mm3-2376-10
42,400
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
20077944□150-44150×150(外寸法)±0.2mm3-2376-11
67,800
66,980
73,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする