合成石英研磨板

合成石英研磨板 - アズワン合成石英研磨板 - アズワン

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。

材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上内容量1枚
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
公差
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079956□10-1110×10(外寸法)±0.1mm3-2393-01
3,170
3,160
3,476(税込)
当日出荷
20079965□20-1120×20(外寸法)±0.1mm3-2393-02
6,210
6,200
6,820(税込)
当日出荷
20079974□30-1130×30(外寸法)±0.1mm3-2393-03
8,580
8,570
9,427(税込)
当日出荷
20079983□40-1140×40(外寸法)±0.1mm3-2393-04
12,000
11,900
13,090(税込)
当日出荷
20079999□50-1150×50(外寸法)±0.1mm3-2393-05
14,100
14,000
15,400(税込)
当日出荷
20080008□60-1160×60(外寸法)±0.2mm3-2393-06
20,700
20,600
22,660(税込)
当日出荷
20080017□70-1170×70(外寸法)±0.2mm3-2393-07
25,600
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080026□80-1180×80(外寸法)±0.2mm3-2393-08
30,300
29,997
32,997(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080035□90-1190×90(外寸法)±0.2mm3-2393-09
35,800
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080044□100-11100×100(外寸法)±0.2mm3-2393-10
37,800
37,700
41,470(税込)
当日出荷
20080053□150-11150×150(外寸法)±0.2mm3-2393-11
56,700
56,600
62,260(税込)
当日出荷
20080069□200-11200×200(外寸法)±0.2mm3-2393-12
82,600
82,500
90,750(税込)
当日出荷
20080078□300-11300×300(外寸法)±0.2mm3-2393-13
172,000
149,800
164,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
20080087□10-2210×10(外寸法)±0.1mm3-2394-01
3,700
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080096□20-2220×20(外寸法)±0.1mm3-2394-02
6,600
6,590
7,249(税込)
当日出荷
20080105□30-2230×30(外寸法)±0.1mm3-2394-03
9,240
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080114□40-2240×40(外寸法)±0.1mm3-2394-04
13,000
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080123□50-2250×50(外寸法)±0.1mm3-2394-05
14,700
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080139□60-2260×60(外寸法)±0.2mm3-2394-06
21,600
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080148□70-2270×70(外寸法)±0.2mm3-2394-07
30,900
30,800
33,880(税込)
当日出荷
20080157□80-2280×80(外寸法)±0.2mm3-2394-08
37,800
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080166□90-2290×90(外寸法)±0.2mm3-2394-09
45,300
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080175□100-22100×100(外寸法)±0.2mm3-2394-10
51,000
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080184□150-22150×150(外寸法)±0.2mm3-2394-11
71,700
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080193□200-22200×200(外寸法)±0.2mm3-2394-12
87,500
75,980
83,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
20080209□300-22300×300(外寸法)±0.2mm3-2394-13
176,000
159,800
175,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
20080218□10-3310×10(外寸法)±0.1mm3-2395-01
3,960
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080227□20-3320×20(外寸法)±0.1mm3-2395-02
7,000
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080236□30-3330×30(外寸法)±0.1mm3-2395-03
9,640
9,630
10,593(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080245□40-3340×40(外寸法)±0.1mm3-2395-04
13,200
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080254□50-3350×50(外寸法)±0.1mm3-2395-05
15,500
15,400
16,940(税込)
当日出荷
20080263□60-3360×60(外寸法)±0.2mm3-2395-06
22,400
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080279□70-3370×70(外寸法)±0.2mm3-2395-07
32,100
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080288□80-3380×80(外寸法)±0.2mm3-2395-08
41,400
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080297□90-3390×90(外寸法)±0.2mm3-2395-09
48,400
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080306□100-33100×100(外寸法)±0.2mm3-2395-10
52,800
45,980
50,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080315□150-33150×150(外寸法)±0.2mm3-2395-11
79,200
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080324□200-33200×200(外寸法)±0.2mm3-2395-12
92,400
79,980
87,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
20080333□300-33300×300(外寸法)±0.2mm3-2395-13
182,000
159,800
175,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
20080349□10-4410×10(外寸法)±0.1mm3-2396-01
4,360
3,398
3,738(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080358□20-4420×20(外寸法)±0.1mm3-2396-02
7,260
7,250
7,975(税込)
当日出荷
20080367□30-4430×30(外寸法)±0.1mm3-2396-03
10,200
8,798
9,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080376□40-4440×40(外寸法)±0.1mm3-2396-04
13,600
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080385□50-4450×50(外寸法)±0.1mm3-2396-05
15,900
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080394□60-4460×60(外寸法)±0.2mm3-2396-06
22,600
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080403□70-4470×70(外寸法)±0.2mm3-2396-07
34,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080419□80-4480×80(外寸法)±0.2mm3-2396-08
45,300
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080428□90-4490×90(外寸法)±0.2mm3-2396-09
49,800
42,980
47,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080437□100-44100×100(外寸法)±0.2mm3-2396-10
58,500
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20080446□150-44150×150(外寸法)±0.2mm3-2396-11
88,400
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする