曜日別特売

合成石英研磨板

合成石英研磨板 - アズワン

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。

材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上内容量1枚
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
公差
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20081015○10-11Φ10(外寸法)±0.1mm3-2403-01
3,170
3,160
3,476(税込)
当日出荷
20081024○20-11Φ20(外寸法)±0.1mm3-2403-02
6,340
6,330
6,963(税込)
当日出荷
20081033○30-11Φ30(外寸法)±0.1mm3-2403-03
9,640
9,630
10,593(税込)
当日出荷
20081049○40-11Φ40(外寸法)±0.1mm3-2403-04
12,900
12,800
14,080(税込)
当日出荷
20081058○50-11Φ50(外寸法)±0.1mm3-2403-05
15,000
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081067○60-11Φ60(外寸法)±0.2mm3-2403-06
22,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081076○70-11Φ70(外寸法)±0.2mm3-2403-07
27,600
27,500
30,250(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081085○80-11Φ80(外寸法)±0.2mm3-2403-08
41,400
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081094○90-11Φ90(外寸法)±0.2mm3-2403-09
47,200
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081103○100-11Φ100(外寸法)±0.2mm3-2403-10
49,400
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081119○150-11Φ150(外寸法)±0.2mm3-2403-11
72,000
71,900
79,090(税込)
当日出荷
20081128○200-11Φ200(外寸法)±0.2mm3-2403-12
111,000
109,800
120,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
20081137○10-22Φ10(外寸法)±0.1mm3-2404-01
3,830
3,698
4,068(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081146○20-22Φ20(外寸法)±0.1mm3-2404-02
4,890
4,880
5,368(税込)
当日出荷
20081155○30-22Φ30(外寸法)±0.1mm3-2404-03
7,000
6,990
7,689(税込)
当日出荷
20081164○40-22Φ40(外寸法)±0.1mm3-2404-04
9,240
9,198
10,118(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081173○50-22Φ50(外寸法)±0.1mm3-2404-05
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
20081189○60-22Φ60(外寸法)±0.2mm3-2404-06
16,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081198○70-22Φ70(外寸法)±0.2mm3-2404-07
22,600
22,374
24,611(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081207○80-22Φ80(外寸法)±0.2mm3-2404-08
30,300
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081216○90-22Φ90(外寸法)±0.2mm3-2404-09
34,000
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081225○100-22Φ100(外寸法)±0.2mm3-2404-10
37,800
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081234○150-22Φ150(外寸法)±0.2mm3-2404-11
52,800
51,980
57,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081243○200-22Φ200(外寸法)±0.2mm3-2404-12
79,200
78,980
86,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
20081259○10-33Φ10(外寸法)±0.1mm3-2405-01
4,230
4,198
4,618(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081268○20-33Φ20(外寸法)±0.1mm3-2405-02
7,400
7,398
8,138(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081277○30-33Φ30(外寸法)±0.1mm3-2405-03
10,600
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081286○40-33Φ40(外寸法)±0.1mm3-2405-04
14,000
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081295○50-33Φ50(外寸法)±0.1mm3-2405-05
16,200
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081304○60-33Φ60(外寸法)±0.2mm3-2405-06
23,800
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081313○70-33Φ70(外寸法)±0.2mm3-2405-07
34,000
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081329○80-33Φ80(外寸法)±0.2mm3-2405-08
45,300
44,980
49,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081338○90-33Φ90(外寸法)±0.2mm3-2405-09
49,800
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081347○100-33Φ100(外寸法)±0.2mm3-2405-10
57,800
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081356○150-33Φ150(外寸法)±0.2mm3-2405-11
81,600
80,980
89,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081365○200-33Φ200(外寸法)±0.2mm3-2405-12
120,000
119,800
131,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
20081374○10-44Φ10(外寸法)±0.1mm3-2406-01
4,620
4,598
5,058(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081383○20-44Φ20(外寸法)±0.1mm3-2406-02
7,660
7,298
8,028(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081399○30-44Φ30(外寸法)±0.1mm3-2406-03
10,900
10,800
11,880(税込)
当日出荷
20081408○40-44Φ40(外寸法)±0.1mm3-2406-04
14,200
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081417○50-44Φ50(外寸法)±0.1mm3-2406-05
16,400
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081426○60-44Φ60(外寸法)±0.2mm3-2406-06
24,200
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081435○70-44Φ70(外寸法)±0.2mm3-2406-07
35,700
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081444○80-44Φ80(外寸法)±0.2mm3-2406-08
46,100
45,980
50,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081453○90-44Φ90(外寸法)±0.2mm3-2406-09
50,200
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081469○100-44Φ100(外寸法)±0.2mm3-2406-10
60,400
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081478○150-44Φ150(外寸法)±0.2mm3-2406-11
91,100
90,980
100,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
20081487○200-44Φ200(外寸法)±0.2mm3-2406-12
130,000
129,800
142,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
20081496○10-55Φ10(外寸法)±0.1mm3-2407-01
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20081505○20-55Φ20(外寸法)±0.1mm3-2407-02
7,790
7,780
8,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする