ガラス丸板

ガラス丸板 - アズワンガラス丸板 - アズワン

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。

材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ内容量1枚
全48種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20082738○10-1.11.1±0.1Φ103-2417-01
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082747○20-1.11.1±0.1Φ203-2417-02
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082756○30-1.11.1±0.1Φ303-2417-03
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082765○40-1.11.1±0.1Φ403-2417-04
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082774○50-1.11.1±0.1Φ503-2417-05
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082783○60-1.11.1±0.1Φ603-2417-06
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20082799○70-1.11.1±0.1Φ703-2417-07
3,960
3,950
4,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
20082808○80-1.11.1±0.1Φ803-2417-08
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082817○90-1.11.1±0.1Φ903-2417-09
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082826○100-1.11.1±0.1Φ1003-2417-10
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082835○150-1.11.1±0.1Φ1503-2417-11
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
20082844○200-1.11.1±0.1Φ2003-2417-12
15,400
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
20082853○10-22±0.2Φ103-2418-01
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082869○20-22±0.2Φ203-2418-02
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082878○30-22±0.2Φ303-2418-03
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082887○40-22±0.2Φ403-2418-04
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082896○50-22±0.2Φ503-2418-05
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20082905○60-22±0.2Φ603-2418-06
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20082914○70-22±0.2Φ703-2418-07
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082923○80-22±0.2Φ803-2418-08
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082939○90-22±0.2Φ903-2418-09
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082948○100-22±0.2Φ1003-2418-10
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20082957○150-22±0.2Φ1503-2418-11
9,240
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
20082966○200-22±0.2Φ2003-2418-12
15,400
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
20082975○10-3.33.3±0.2Φ103-2419-01
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20082984○20-3.33.3±0.2Φ203-2419-02
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20082993○30-3.33.3±0.2Φ303-2419-03
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20083009○40-3.33.3±0.2Φ403-2419-04
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20083018○50-3.33.3±0.2Φ503-2419-05
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20083027○60-3.33.3±0.2Φ603-2419-06
3,520
3,510
3,861(税込)
当日出荷
20083036○70-3.33.3±0.2Φ703-2419-07
3,520
3,510
3,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
20083045○80-3.33.3±0.2Φ803-2419-08
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20083054○90-3.33.3±0.2Φ903-2419-09
3,960
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
20083063○100-3.33.3±0.2Φ1003-2419-10
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20083079○150-3.33.3±0.2Φ1503-2419-11
5,830
5,820
6,402(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
20083088○200-3.33.3±0.2Φ2003-2419-12
15,100
15,000
16,500(税込)
当日出荷
20083097○10-55±0.2Φ103-2420-01
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20083106○20-55±0.2Φ203-2420-02
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20083115○30-55±0.2Φ303-2420-03
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20083124○40-55±0.2Φ403-2420-04
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20083133○50-55±0.2Φ503-2420-05
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20083149○60-55±0.2Φ603-2420-06
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20083158○70-55±0.2Φ703-2420-07
3,960
3,950
4,345(税込)
当日出荷
20083167○80-55±0.2Φ803-2420-08
4,180
4,170
4,587(税込)
当日出荷
20083176○90-55±0.2Φ903-2420-09
4,180
4,170
4,587(税込)
当日出荷
20083185○100-55±0.2Φ1003-2420-10
4,180
4,170
4,587(税込)
当日出荷
20083194○150-55±0.2Φ1503-2420-11
6,600
6,590
7,249(税込)
当日出荷
20083203○200-55±0.2Φ2003-2420-12
16,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする