曜日別特売

ガラス丸板

ガラス丸板 - アズワンガラス丸板 - アズワン
(4件のレビュー)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。

材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ内容量1枚
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084129○10-1Φ101±0.23-2428-01
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084138○20-1Φ201±0.23-2428-02
1,320
1,310
1,441(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
20084147○30-1Φ301±0.23-2428-03
990
989
1,088(税込)
当日出荷
20084156○40-1Φ401±0.23-2428-04
990
989
1,088(税込)
当日出荷
20084165○50-1Φ501±0.23-2428-05
990
989
1,088(税込)
当日出荷
20084174○60-1Φ601±0.23-2428-06
990
989
1,088(税込)
当日出荷
20084183○70-1Φ701±0.23-2428-07
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084199○80-1Φ801±0.23-2428-08
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084208○90-1Φ901±0.23-2428-09
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084217○100-1Φ1001±0.23-2428-10
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084226○150-1Φ1501±0.23-2428-11
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20084235○200-1Φ2001±0.23-2428-12
4,840
4,830
5,313(税込)
当日出荷
20084244○10-2Φ102±0.23-2429-01
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084253○20-2Φ202±0.23-2429-02
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084269○30-2Φ302±0.23-2429-03
990
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
20084278○40-2Φ402±0.23-2429-04
990
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
20084287○50-2Φ502±0.23-2429-05
990
989
1,088(税込)
当日出荷
20084296○60-2Φ602±0.23-2429-06
990
989
1,088(税込)
当日出荷
20084305○70-2Φ702±0.23-2429-07
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084314○80-2Φ802±0.23-2429-08
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084323○90-2Φ902±0.23-2429-09
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084339○100-2Φ1002±0.23-2429-10
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
20084348○150-2Φ1502±0.23-2429-11
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20084357○200-2Φ2002±0.23-2429-12
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20084366○10-3Φ103±0.33-2430-01
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20084375○20-3Φ203±0.33-2430-02
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20084384○30-3Φ303±0.33-2430-03
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20084393○40-3Φ403±0.33-2430-04
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20084409○50-3Φ503±0.33-2430-05
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20084418○60-3Φ603±0.33-2430-06
1,540
1,530
1,683(税込)
当日出荷
20084427○70-3Φ703±0.33-2430-07
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20084436○80-3Φ803±0.33-2430-08
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20084445○90-3Φ903±0.33-2430-09
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20084454○100-3Φ1003±0.33-2430-10
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20084463○150-3Φ1503±0.33-2430-11
2,090
2,080
2,288(税込)
当日出荷
20084479○200-3Φ2003±0.33-2430-12
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20084488○10-4Φ104±0.33-2431-01
3,520
3,510
3,861(税込)
当日出荷
20084497○20-4Φ204±0.33-2431-02
3,520
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
20084506○30-4Φ304±0.33-2431-03
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20084515○40-4Φ404±0.33-2431-04
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20084524○50-4Φ504±0.33-2431-05
3,080
3,070
3,377(税込)
当日出荷
20084533○60-4Φ604±0.33-2431-06
3,080
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
20084549○70-4Φ704±0.33-2431-07
3,630
3,620
3,982(税込)
当日出荷
20084558○80-4Φ804±0.33-2431-08
3,630
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
20084567○90-4Φ904±0.33-2431-09
3,630
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
20084576○100-4Φ1004±0.33-2431-10
3,630
3,620
3,982(税込)
当日出荷
20084585○150-4Φ1504±0.33-2431-11
4,400
4,390
4,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
20084594○200-4Φ2004±0.33-2431-12
6,600
6,590
7,249(税込)
当日出荷
20084603○10-5Φ105±0.33-2432-01
2,640
2,630
2,893(税込)
当日出荷
20084619○20-5Φ205±0.33-2432-02
2,640
2,630
2,893(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: バイクのメータに使用
卸売・小売業

純正と違い、映り込み・反射あり。 転倒時の割れの危険もあるので注意

対象商品 : 20084314
2022-04-23
用途: バイクのスピードメーターに使いました。
サービス業

サイズもばっちりで良かったです、純正ではもうない部品なので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20084174
2021-10-18
用途: 取り替え
サービス業

いい商品でした。
ありがとうございました。
配送も早かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20084296
2019-08-09
用途: ライトの修理
卸売・小売業

大きさが1ミリ大きかったですが、削って利用しました。
価格も安くとても助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする