曜日別特売

ポアフロン(R)フィルターチューブ

ポアフロン(R)フィルターチューブ - アズワン

PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。

材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様気孔率:60~80%長さ(mm)1内容量1本(1m)
注意
※1mカットタイプです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085617F-TUBE444×553-2450-04
8,400
8,390
9,229(税込)
33日以内出荷
返品不可
20085583F-TUBE111×223-2450-01
3,000
取扱い終了
返品不可
20085599F-TUBE222×333-2450-02
4,300
取扱い終了
返品不可
20085608F-TUBE333×443-2450-03
5,800
取扱い終了
返品不可
20085626F-TUBE555×663-2450-05
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする