ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス

ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス - アズワンガラス角板 青板(ソーダ)ガラス - アズワン
(2件のレビュー)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。

材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090474□10-110×103-2497-01
770
769
846(税込)
当日出荷
20090483□20-120×203-2497-02
770
769
846(税込)
当日出荷
20090499□30-130×303-2497-03
770
769
846(税込)
当日出荷
20090508□40-140×403-2497-04
770
769
846(税込)
当日出荷
20090517□50-150×503-2497-05
770
769
846(税込)
当日出荷
20090526□60-160×603-2497-06
770
769
846(税込)
当日出荷
20090535□70-170×703-2497-07
770
769
846(税込)
当日出荷
20090544□80-180×803-2497-08
770
769
846(税込)
当日出荷
20090553□90-190×903-2497-09
770
769
846(税込)
当日出荷
20090569□100-1100×1003-2497-10
770
769
846(税込)
当日出荷
20090578□150-1150×1503-2497-11
1,760
1,750
1,925(税込)
当日出荷
20090587□200-1200×2003-2497-12
2,860
2,850
3,135(税込)
当日出荷
20090596□300-1300×3003-2497-13
6,160
6,150
6,765(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20090526
2023-12-26
用途: 現場

60*60 厚さ1mmを探していたので助かりました。

対象商品 : 20090569
2023-11-28
用途: ミニラボ実験用ガラス基板
華為技術日本株式会社製造業

ミニラボ実験する際のガラス基板として、ほどよいサイズ感である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする