アズワン
ネトロンネット
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
目開き(mm)
開口率(%)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090727
WF1-620
3-2515-01
620×1000
27
70
黒
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090736
WF1-1240
3-2515-02
1240×1000
27
70
黒
¥
7,400
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090745
WF1-2000
3-2515-03
2000×1000
27
70
黒
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20090754
WF2-300
3-2515-04
300×1000
18
65
黒
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090763
WF2-400
3-2515-05
400×1000
18
65
黒
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090779
WF2-620
3-2515-06
620×1000
18
65
黒
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090788
WF2-1240
3-2515-07
1240×1000
18
65
黒
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090797
WF2-2000
3-2515-08
2000×1000
18
65
黒
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090806
WF4
3-2515-09
1240×1000
8
75
黒
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090815
WF5-1000
3-2515-13
1000×1000
9
70
黒
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090824
WF5-2000
3-2515-14
2000×1000
9
70
黒
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090833
C-WF9
3-2515-20
2000×1000
18
75
黒
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20090849
AN1-300
3-2515-21
300×1000
7
70
緑
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090858
AN1-400
3-2515-22
400×1000
7
70
緑
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090867
AN1-620
3-2515-23
620×1000
7
70
緑
¥
6,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090876
AN1-1240
3-2515-24
1240×1000
7
70
緑
¥
7,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090885
AN2-300
3-2515-25
300×1000
4.5
40
緑
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090894
AN2-400
3-2515-26
400×1000
4.5
40
緑
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090903
AN2-620
3-2515-27
620×1000
4.5
40
緑
¥
6,200
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090919
AN2-1240
3-2515-28
1240×1000
4.5
40
緑
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090928
AN3-300
3-2515-29
300×1000
5
40
緑
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090937
AN3-400
3-2515-30
400×1000
5
40
緑
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090946
AN3-620
3-2515-31
620×1000
5
40
緑
¥
6,600
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090955
AN3-1240
3-2515-32
1240×1000
5
40
緑
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090973
D1
3-2515-34
960×1000
10
60
黄
¥
7,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090989
D3-1000
3-2515-35
1000×1000
5.5
40
半透明
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090998
D3-1500
3-2515-36
1500×1000
5.5
40
半透明
¥
9,800
¥
9,702
¥
10,672
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20091007
D3-2000
3-2515-37
2000×1000
5.5
40
半透明
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091016
D6-910
3-2515-39
910×1000
2
55
黒
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091025
D6-620
3-2515-40
620×1000
3
55
黒
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091034
D6-1240
3-2515-41
1240×1000
3
55
黒
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091043
D7
3-2515-42
910×1000
12
65
黒
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091059
HX25A
3-2515-43
1240×1000
19
70
黒
¥
6,200
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091113
BS2-300
3-2515-49
300×1000
5
35
緑
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091129
BS2-400
3-2515-50
400×1000
5
35
緑
¥
6,400
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091138
BS2-620
3-2515-51
620×1000
5
35
緑
¥
6,600
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091147
BS2-1240
3-2515-52
1240×1000
5
35
緑
¥
7,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091156
K-GN3-1000
3-2515-53
1000×1000
63
80
黒
¥
6,200
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091165
K-GN3-2000
3-2515-54
2000×1000
63
80
黒
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091174
MM-46
3-2515-55
460×1000
1.75
-
黒
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20090964
SS1
3-2515-33
1500×1000
22
80
緑
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20091068
BS1-300
3-2515-44
300×1000
3
35
緑・黒
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
20091077
BS1-400
3-2515-45
400×1000
3
35
緑・黒
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
20091086
BS1-620
3-2515-46
620×1000
3
35
緑・黒
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
20091095
BS1-1000
3-2515-47
1000×1000
3
35
緑・黒
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
20091104
BS1-1240
3-2515-48
1240×1000
3
35
緑・黒
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください