肉厚石英管B

肉厚石英管B - アズワン肉厚石英管B - アズワン

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し内容量1本(1000mm)
全20種類を絞り込む
内径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
肉厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092233#1B1.5±0.51.5±0.33-2537-01
4,610
4,600
5,060(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092249#2B2.5±0.51.7±0.33-2537-02
5,070
5,060
5,566(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092258#3B3.5±0.51.7±0.33-2537-03
6,360
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092267#4B4.5±0.51.7±0.33-2537-04
8,120
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092276#5B5.5±0.51.7±0.33-2537-05
9,790
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092285#6B6.5±0.51.8±0.33-2537-06
13,900
13,800
15,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092294#7B7.5±0.51.8±0.33-2537-07
18,700
18,600
20,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092303#8B8.5±0.51.8±0.33-2537-08
21,800
21,700
23,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092319#9B9.5±0.51.8±0.33-2537-09
25,300
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
20092328#10B10.5±0.52.3±0.43-2537-10
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092337#11B11.5±0.52.3±0.43-2537-11
33,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092346#12B12.5±0.52.3±0.43-2537-12
36,000
35,900
39,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092355#13B13.5±0.52.3±0.43-2537-13
37,800
37,700
41,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092364#14B14.5±0.53.0±0.53-2537-14
39,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092373#15B15.5±0.53.0±0.53-2537-15
42,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092389#16B16.5±0.53.0±0.53-2537-16
44,100
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
20092398#17B17.5±0.53.0±0.53-2537-17
46,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092407#18B18.5±0.53.0±0.53-2537-18
47,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092416#19B19.5±0.53.0±0.53-2537-19
50,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092425#20B21.0±1.03.0±0.53-2537-20
52,300
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする