曜日別特売

肉厚石英管A

肉厚石英管A - アズワン

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し内容量1本(1000mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
肉厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092434#1A-1.5±0.51.0±0.23-2538-01
3,8003,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092443#2A-2.5±0.51.2±0.23-2538-02
4,2403,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20092459#3A-3.5±0.51.2±0.23-2538-03
5,3504,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092468#4A-4.5±0.51.2±0.23-2538-04
6,6106,600
6,600
7,260(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092477#5A-5.5±0.51.2±0.23-2538-05
7,3407,330
7,330
8,063(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092486#6A-6.5±0.51.3±0.23-2538-06
11,4009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092495#7A-7.5±0.51.3±0.23-2538-07
15,20015,100
15,100
16,610(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092504#8A-8.5±0.51.3±0.23-2538-08
18,50018,400
18,400
20,240(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092513#9A-9.5±0.51.3±0.23-2538-09
21,80018,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092529#10A-10.5±0.51.7±0.33-2538-10
24,30024,200
24,200
26,620(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092538#11A-11.5±0.51.7±0.33-2538-11
28,10024,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092547#12A-12.5±0.51.7±0.33-2538-12
29,10029,000
29,000
31,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092556#13A-13.5±0.51.7±0.33-2538-13
31,60031,284
31,284
34,412(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092565#14A-14.5±0.52.2±0.43-2538-14
33,00032,670
32,670
35,937(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092574#15A-15.5±0.52.2±0.43-2538-15
34,90031,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092583#16A-16.5±0.52.2±0.43-2538-16
36,60032,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092599#17A-17.5±0.52.2±0.43-2538-17
38,20032,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092608#18A-18.5±0.52.2±0.43-2538-18
39,70039,303
39,303
43,233(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092617#19A-19.5±0.52.2±0.43-2538-19
41,50035,980
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20092626#20A-21.0±1.02.2±0.43-2538-20
43,10043,000
43,000
47,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
20083607#13A【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)13.5±0.51.7±0.33-2538-13
31,60031,284
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする