アズワン
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)
7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
6
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
使用電圧(V)
交流7000以下
質量(g/m
2
)
5850
アズワン品番
3-2541-01
内容量
1箱
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093089
B山-黒-6
¥
32,280
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください