アズワン
耐電ゴム板
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
試験電圧
20000V(1分間)
使用電圧(V)
交流7000以下
内容量
1箱
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
3
6
10
アズワン品番
選択してください
3-2542-01
3-2542-02
3-2542-03
3-2542-04
3-2542-05
3-2542-06
3-2542-07
3-2542-08
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g/m
2
)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093098
平布目付-茶-3
3
4500
3-2542-01
¥
18,160
¥
18,060
¥
19,866
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20093107
平布目付-茶-6
6
9000
3-2542-02
¥
28,720
¥
28,620
¥
31,482
(税込)
10日以内出荷
20093116
平板-黒-6
6
9000
3-2542-03
¥
26,620
¥
26,520
¥
29,172
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20093125
B山-緑-6
6
8500
3-2542-04
¥
31,380
¥
31,280
¥
34,408
(税込)
23日以内出荷
返品不可
20093134
B山-緑-10
10
15000
3-2542-05
¥
41,800
¥
41,700
¥
45,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20093143
B山-黒-10
10
14000
3-2542-06
¥
34,940
¥
34,840
¥
38,324
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20093159
B山-青-10
10
15000
3-2542-07
¥
41,800
¥
41,700
¥
45,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20093168
平板-黒-10
10
15000
3-2542-08
¥
34,580
¥
34,480
¥
37,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください