アズワン
アルミニウム板
種別
A5052
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1044
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
板厚公差(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20161226
MPAL5-50×50×t3
50
50
3
±0.13
3-2831-01
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
当日出荷
20161235
MPAL5-50×100×t3
100
50
3
±0.13
3-2831-02
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
当日出荷
20161244
MPAL5-50×150×t3
150
50
3
±0.13
3-2831-03
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161253
MPAL5-50×200×t3
200
50
3
±0.13
3-2831-04
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161269
MPAL5-50×250×t3
250
50
3
±0.13
3-2831-05
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20161278
MPAL5-50×300×t3
300
50
3
±0.13
3-2831-06
¥
2,250
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
20161287
MPAL5-50×350×t3
350
50
3
±0.13
3-2831-07
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20161296
MPAL5-50×400×t3
400
50
3
±0.13
3-2831-08
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161305
MPAL5-50×450×t3
450
50
3
±0.13
3-2831-09
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161314
MPAL5-50×500×t3
500
50
3
±0.13
3-2831-10
¥
2,820
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161323
MPAL5-100×100×t3
100
100
3
±0.13
3-2831-11
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
当日出荷
20161339
MPAL5-100×150×t3
150
100
3
±0.13
3-2831-12
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
当日出荷
20161348
MPAL5-100×200×t3
200
100
3
±0.13
3-2831-13
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
当日出荷
20161357
MPAL5-100×250×t3
250
100
3
±0.13
3-2831-14
¥
2,280
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
20161366
MPAL5-100×300×t3
300
100
3
±0.13
3-2831-15
¥
2,280
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
20161375
MPAL5-100×350×t3
350
100
3
±0.13
3-2831-16
¥
2,280
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
20161384
MPAL5-100×400×t3
400
100
3
±0.13
3-2831-17
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20161393
MPAL5-100×450×t3
450
100
3
±0.13
3-2831-18
¥
2,760
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
当日出荷
20161409
MPAL5-100×500×t3
500
100
3
±0.13
3-2831-19
¥
3,150
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
当日出荷
20161418
MPAL5-150×150×t3
150
150
3
±0.13
3-2831-20
¥
2,280
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
20161427
MPAL5-150×200×t3
200
150
3
±0.13
3-2831-21
¥
2,280
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
20161436
MPAL5-150×250×t3
250
150
3
±0.13
3-2831-22
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161445
MPAL5-150×300×t3
300
150
3
±0.13
3-2831-23
¥
2,760
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
当日出荷
20161454
MPAL5-150×350×t3
350
150
3
±0.13
3-2831-24
¥
3,150
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
当日出荷
20161463
MPAL5-150×400×t3
400
150
3
±0.13
3-2831-25
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161479
MPAL5-150×450×t3
450
150
3
±0.13
3-2831-26
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
20161488
MPAL5-150×500×t3
500
150
3
±0.13
3-2831-27
¥
4,020
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161497
MPAL5-200×200×t3
200
200
3
±0.13
3-2831-28
¥
2,760
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
当日出荷
20161506
MPAL5-200×250×t3
250
200
3
±0.13
3-2831-29
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161515
MPAL5-200×300×t3
300
200
3
±0.13
3-2831-30
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
20161524
MPAL5-200×350×t3
350
200
3
±0.13
3-2831-31
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161533
MPAL5-200×400×t3
400
200
3
±0.13
3-2831-32
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161549
MPAL5-200×450×t3
450
200
3
±0.13
3-2831-33
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161558
MPAL5-200×500×t3
500
200
3
±0.13
3-2831-34
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161567
MPAL5-250×250×t3
250
250
3
±0.13
3-2831-35
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
20161576
MPAL5-250×300×t3
300
250
3
±0.13
3-2831-36
¥
4,020
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
当日出荷
20161585
MPAL5-250×350×t3
350
250
3
±0.13
3-2831-37
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161594
MPAL5-250×400×t3
400
250
3
±0.13
3-2831-38
¥
4,920
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161603
MPAL5-250×450×t3
450
250
3
±0.13
3-2831-39
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161619
MPAL5-250×500×t3
500
250
3
±0.13
3-2831-40
¥
5,460
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161628
MPAL5-300×300×t3
300
300
3
±0.13
3-2831-41
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20161637
MPAL5-300×350×t3
350
300
3
±0.13
3-2831-42
¥
4,920
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161646
MPAL5-300×400×t3
400
300
3
±0.13
3-2831-43
¥
5,460
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161655
MPAL5-300×450×t3
450
300
3
±0.13
3-2831-44
¥
5,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161664
MPAL5-300×500×t3
500
300
3
±0.13
3-2831-45
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161673
MPAL5-350×350×t3
350
350
3
±0.13
3-2831-46
¥
5,460
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
当日出荷
20161689
MPAL5-350×400×t3
400
350
3
±0.13
3-2831-47
¥
5,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161698
MPAL5-350×450×t3
450
350
3
±0.13
3-2831-48
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20161707
MPAL5-350×500×t3
500
350
3
±0.13
3-2831-49
¥
7,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20161716
MPAL5-400×400×t3
400
400
3
±0.13
3-2831-50
¥
6,930
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000